絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • 岡崎精工(12)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(9)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 協和精工(3)
  • 大見工業(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 第一ツール(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 日研工作所(1)
  • ワルター(1)
  • 大洋ツール(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.3
  • 3(58)
  • 3.5(52)
  • 4(78)
  • 4.5(52)
  • 5(88)
  • 5.5(60)
  • 6(92)
  • 6.01(51)
  • 6.5(60)
  • 7(90)
  • 7.5(72)
  • 8(91)
  • 8.5(61)
  • 9(89)
  • 9.5(55)
  • 10(94)
  • 10.5(74)
  • 11(93)
  • 11.5(74)
  • 12(95)
刃形状
  • ストレート(14)
  • スパイラル(26)
全長(mm)
  • 45(3)
  • 55(1)
  • 60(23)
  • 65(3)
  • 70(9)
  • 80(10)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 135(1)
  • 160(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(33)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(45)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
刃長(mm)
  • 6(3)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(13)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 27(10)
  • 28(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
6・15・16・18・20・22・25・26・27・28・30・35・40・45・50・55
コーティング
  • PVDコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(2)
  • TiCNコーティング(5)
  • TiNコーティング(2)
  • その他(8)
  • ノンコート(19)
PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(78)
5(88)
6(92)
7(90)
8(91)
9(89)
10(94)
11(93)
11.5(74)
12(95)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃長27刃長(mm)27全長(mm)60シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4刃径公差(mm)0~+0.005食付長さ(mm)0.5
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)岡崎精工
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工超硬ハイヘリカル ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付F.P.(エフ・ピー・ツール)
27,980税込30,778
1セット(3本)
翌々日出荷から47日以内出荷
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
X・treme D12超硬 12D DPP Φ3.3 ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ3.3ワルター
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5377刃径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
超硬底刃付リーマー 協和精工超硬底刃付リーマー協和精工
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
CBN4枚刃リーマ 協和精工CBN4枚刃リーマ協和精工
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から35日以内出荷
刃長l1(mm)20全長L(mm)65被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から4日以内出荷
刃長l1(mm)40全長L(mm)80材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)60シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.5刃長l1(mm)27
リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVRニチアロイ(日本超硬)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から35日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から63日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬リーマ