絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(21)
  • EIKO(栄工舎)(18)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(9)
  • 日研工作所(7)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 大見工業(3)
  • WIDIN(3)
  • 協和精工(3)
  • 第一ツール(3)
  • ワルター(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • イワタツール(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5
  • 3(58)
  • 3.5(52)
  • 4(78)
  • 4.5(52)
  • 5.5(60)
  • 6(92)
  • 6.01(51)
  • 6.5(60)
  • 7(90)
  • 7.5(72)
  • 8(91)
  • 8.5(61)
  • 9(89)
  • 9.5(55)
  • 10(94)
  • 10.5(74)
  • 11(93)
  • 11.5(74)
  • 12(95)
刃形状
  • ストレート(26)
  • スパイラル(45)
全長(mm)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 70(23)
  • 75(15)
  • 76(4)
  • 80(19)
  • 86(1)
  • 90(9)
  • 95(1)
  • 100(4)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 166.5(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(58)
  • テーパシャンク(4)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(77)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
刃長(mm)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(5)
  • 22(7)
  • 23(1)
  • 24(5)
  • 25(14)
  • 26(9)
  • 30(17)
  • 32(1)
  • 35(7)
  • 39(1)
  • 40(14)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
10・12・14・16・20・22・23・24・25・26・30・32・35・39・40・45・50・55・60・100
コーティング
  • ALTコーティング(1)
  • DLCコーティング(2)
  • TiAlNコーティング(4)
  • TiCNコーティング(7)
  • TiNコーティング(5)
  • その他(14)
  • ノンコート(23)
ALTコーティング・DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(78)
5
6(92)
7(90)
8(91)
9(89)
10(94)
11(93)
11.5(74)
12(95)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台)岡崎精工(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から109日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)岡崎精工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ 岡崎精工OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ岡崎精工
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃形スパイラル刃数4
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬ストレートリーマ WIDIN超硬ストレートリーマWIDIN
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)岡崎精工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工超硬ハイヘリカル ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸岡崎精工
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から74日以内出荷
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
欠品中
加工穴の鏡面仕上げが可能です。 下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10刃数4公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSR-DLC EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-DLCEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬マシンリーマー ワルター超硬マシンリーマーワルター
9,198税込10,118
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 HSC リーマー ワルター超硬 HSC リーマーワルター
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ヘリカルリーマ WIDIN超硬ヘリカルリーマWIDIN
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN超硬ハイヘリカルリーマWIDIN
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
超硬底刃付リーマー 協和精工超硬底刃付リーマー協和精工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
CBN4枚刃リーマ 協和精工CBN4枚刃リーマ協和精工
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用 EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用EIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途アルミ用 DLCコート付材質超硬 K10コーティングDLC
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬リーマ