絞り込み

つばめワイヤプラス
ソディック¥60,000~税込¥66,000~1箱(20kg×1巻)ほか5日以内出荷荒加工から仕上げ加工まであらゆる用途に対応用途高精度寸法 線径公差+0,-0.002 mm、真円度は0.001 mm以内で管理しています。仕様【パラフィン】×
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)
チバ・テクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(3kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
はやぶさEXワイヤ
ソディック¥65,500~税込¥72,050~1箱(20kg×1巻)ほか5日以内出荷なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)仕様【パラフィン】×
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35)
チバ・テクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー電極線(高速加工用・特殊配合線)
チバ・テクノ¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。材質特殊配合黄銅線引張強度(N/mm)700以上導電率25%IACS≦伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー放電加工機用電極線
PAPS(パップス)(3件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781箱(10kg×2個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。 自動結線に優れた真直性を有します。 平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。 外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。用途放電加工用のワイヤー
つばめHQワイヤ
ソディック¥65,500~税込¥72,050~1箱(5kg×4巻)ほか5日以内出荷最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質用途きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現 しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。仕様【パラフィン】×
E80ワイヤ
ソディック¥66,000~税込¥72,600~1箱(20kg×1巻)ほか5日以内出荷荒加工領域にて威力を発揮。5 μ m 程度の仕上げ加工まで可能用途放電性の高い亜鉛を均等に被覆しており非常に効率の高い 放電を行うので、黄銅電極線と比べて加工速度が10%~ 50%速くなります。※メーカー比較
E80ワイヤ
ソディック¥66,000税込¥72,6001箱(10kg×2巻)5日以内出荷なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) パラフィン付
チバ・テクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付
チバ・テクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(3kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
『放電加工機関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 放電加工機ワイヤー
- イオン交換樹脂
- ワイヤーカット用フィルター
- 電極ブランク
- 放電用備品