絞り込み
線径(Φmm)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.2(5)
- 0.25(5)
- 0.3(5)
ブランド
- チバ・テクノ
- ソディック(5)
- PAPS(パップス)(1)

ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)
チバ・テクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(3kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35)
チバ・テクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) パラフィン付
チバ・テクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付
チバ・テクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(3kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー電極線(高速加工用・特殊配合線)
チバ・テクノ¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。材質特殊配合黄銅線引張強度(N/mm)700以上導電率25%IACS≦伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
『放電加工機関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 放電加工機ワイヤー
- イオン交換樹脂
- ワイヤーカット用フィルター
- 電極ブランク
- 放電用備品





![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)