絞り込み
ブランド
  • イワタツール(20)
  • 協和精工(20)
  • TRUSCO(4)
  • WEBA(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • エスコ(2)
  • グーリング(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 日進(2)
  • イリックス(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大見工業(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ノガ(1)
  • 富士元工業(1)
  • ワルター(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
先端角(°)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 90(51)
  • 140(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(8)
  • 0.15(4)
  • 0.2(6)
  • 0.3(4)
  • 1(5)
  • 1.1(3)
  • 1.2(8)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(3)
  • 2(8)
  • 2.1(4)
  • 2.2(4)
  • 2.3(4)
  • 2.4(4)
  • 2.5(6)
  • 2.6(3)
  • 3(8)
  • 3.5(4)
  • 4(9)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 2.34(1)
  • 3(29)
  • 5(65)
  • 6(152)
  • 6.35(33)
  • 8(152)
  • 10(176)
  • 12(138)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 15(9)
  • 16(55)
  • 18(1)
  • 20(28)
  • 25(20)
  • 32(25)
  • 42(5)
  • MT2(1)
  • その他(4)
刃数
  • 1(7)
  • 2(1)
  • 3(39)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(3)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(2)
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(13)
  • 超硬合金(39)
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(38)
  • 50~60未満(15)
  • 60~70未満(16)
  • 70~80未満(7)
  • 80~90未満(5)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
面取りカッター穴付 大見工業面取りカッター穴付大見工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
硬く、粘りのない材質の加工向けです。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
面取りカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)面取りカッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
溶製ハイス使用C面取り用カッター
材質コバルトハイス切刃形状その他
カウンターシンク ALPENカウンターシンクALPEN(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90°WEBA
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
カウンターシンク ワルターカウンターシンクワルター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)切刃形状その他
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
[丸軸]カウンターシンク エスコ[丸軸]カウンターシンクエスコ
2,350税込2,585
1本
翌日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Coウォーターミルズ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番209-1147材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.5
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ3枚刃 不等分割カウンターシンクウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼刃数3面取角度90°表面処理ZRNプラチナコーティング刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー イワタツール高速面取り工具トグロン マルチチャンファーイワタツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5先端角(°)90材質超硬被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
カウンターシンク(TiNコーティング) イリックスカウンターシンク(TiNコーティング)イリックス
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃
面取りカッター SPMF4-4 日進面取りカッター SPMF4-4日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長70刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90有効長(mm)-表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬面取りカッター 協和精工超硬面取りカッター協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業)ハード1面達 SFSVDIJET(ダイジェット工業)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
材質DH110先端角(°)90コーティングDHコート(ハードコート)
超硬ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬ミニコーナーRカッターEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
超硬ミニコーナーRカッター
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)超硬ピン角面取りカッタ HQPCMTS&K(三興製作所)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から3日以内出荷
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能高硬度鋼加工においても長寿命良好な食い付き性を実現するシンニング鈍角先端部による高い耐欠損性刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
MEGA-Countersink(CDS110) マパールMEGA-Countersink(CDS110)マパール
3,998税込4,398
1本
当日出荷
仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ)HSS カウンターシンク90°PROCHI(プロチ)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。刃数3先端角(°)90材質HSS切刃形状3枚刃
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-CO)表面処理チタンコーティング切刃形状3枚刃
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90° イワタツール精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°イワタツール
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
面取りカッター SPMF4-4 日進面取りカッター SPMF4-4日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
超硬裏面取りカッター 協和精工超硬裏面取りカッター協和精工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬裏面取りカッター 協和精工超硬裏面取りカッター協和精工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.15
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター