絞り込み
ブランド
  • 協和精工(6)
  • イワタツール(2)
先端角(°)
  • 90(6)
  • 140(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2
  • 1.5(62)
  • 2(72)
  • 2.5(61)
  • 2.8(52)
  • 3(33)
  • 3.2(62)
  • 3.5(58)
  • 3.8(54)
  • 4(48)
  • 4.2(32)
  • 5(40)
  • 6(50)
  • 6.3(35)
  • 8(47)
  • 10(64)
  • 10.4(30)
  • 16(40)
  • 16.5(32)
  • 20(39)
  • 25(49)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(6)
刃数
  • 2(2)
  • 3(4)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(7)
CBN焼結体・その他・超硬合金
全長(mm)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬面取りカッター 協和精工超硬面取りカッター協和精工
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬3枚刃面取りカッター 協和精工超硬3枚刃面取りカッター協和精工
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
CBN3枚刃面取リカッター 協和精工CBN3枚刃面取リカッター協和精工
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティングイワタツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター