絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WEBA(11)
  • ワルター(6)
  • イワタツール(5)
  • グーリング(4)
  • TRUSCO(4)
  • ノガ(4)
  • RUKO(4)
  • 協和精工(4)
  • マパール(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • イリックス(2)
  • プラス工具(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ALPEN(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大見工業(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • TZ(1)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 82(2)
  • 90(40)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 140(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5
  • 2(72)
  • 2.5(61)
  • 2.8(52)
  • 3(33)
  • 3.2(62)
  • 3.5(58)
  • 3.8(54)
  • 4(48)
  • 4.2(32)
  • 5(40)
  • 6(50)
  • 6.3(35)
  • 8(47)
  • 10(64)
  • 10.4(30)
  • 16(40)
  • 16.5(32)
  • 20(39)
  • 25(49)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(15)
  • 5(40)
  • 6(4)
  • 6.35(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 25(2)
刃数
  • 2(4)
  • 3(41)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • その他(2)
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(21)
  • 超硬合金(10)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(43)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 160~180未満(2)
10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・160~180未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイス カウンターシンク ノガコバルトハイス カウンターシンクノガ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOカウンターシンク チタンコーティングTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)RUKO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃WEBA
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
カウンターシンク ワルターカウンターシンクワルター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)切刃形状その他
カウンターシンク ALPENカウンターシンクALPEN(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
面取りカッター 大見工業面取りカッター大見工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90°WEBA
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
超硬カウンターシンク ALUNITコーティング ALPEN超硬カウンターシンク ALUNITコーティングALPEN
5,698税込6,268
1本
当日出荷
超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90材質先端部:超硬(VHM)表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,498税込9,348
1本
当日出荷から9日以内出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃WEBA
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
チタンコーティングカウンターシンク ノガチタンコーティングカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Coウォーターミルズ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番209-1147材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.5
3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティングプラス工具
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ3枚刃 不等分割カウンターシンクウォーターミルズ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼刃数3面取角度90°表面処理ZRNプラチナコーティング刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク ロング RUKOカウンターシンク ロングRUKO
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌日出荷
先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルタータイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)ワルター
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
超硬面取りカッター 協和精工超硬面取りカッター協和精工
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取りグーリング
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 ノンコートプラス工具
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用WEBA
3,598税込3,958
1本
当日出荷から7日以内出荷
19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
5,698税込6,268
1本
当日出荷から7日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
MEGA-Countersink(CDS110) マパールMEGA-Countersink(CDS110)マパール
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ)HSS カウンターシンク90°PROCHI(プロチ)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。刃数3先端角(°)90材質HSS切刃形状3枚刃
MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 マパールMEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃マパール(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。
刃数3先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃(不等分割)被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°)RUKO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
超硬カウンターシンク ノガ超硬カウンターシンクノガ
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。
用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。刃数3先端角(°)90材質超硬(K20)仕様3枚刃表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。刃先角度(°)90先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター