絞り込み
先端角(°)
  • 60(4)
  • 90(5)
  • 140(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6
  • 1.5(57)
  • 2(69)
  • 2.5(60)
  • 2.8(52)
  • 3(33)
  • 3.2(62)
  • 3.5(57)
  • 3.8(53)
  • 4(41)
  • 4.2(32)
  • 5(37)
  • 6(44)
  • 6.3(35)
  • 8(42)
  • 10(60)
  • 10.4(30)
  • 16(36)
  • 16.5(32)
  • 20(33)
  • 25(47)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(4)
刃数
  • 2(2)
  • 3(6)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(6)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(4)
  • 80~90未満(1)
10~20未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
  • イワタツール(5)
  • ワルター(3)
  • WEBA(2)
  • イリックス(1)
  • グーリング(1)
  • 協和精工(1)
イワタツール・ワルター・WEBA・イリックス・グーリング・協和精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク(先端角60°) イリックスカウンターシンク(先端角60°)イリックス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリングカウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティングWEBA
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ1.6 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ1.6ワルター
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ1.6 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ1.6ワルター
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8094刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドリーマー Φ1.6 ワルターHSS ハンドリーマー Φ1.6ワルター
5,198税込5,718
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2921刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃WEBA
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)60
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティングイワタツール
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツールトグロンハードロングドリル 20D ALTコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター