絞り込み
ブランド
  • イワタツール(3)
  • ワルター(3)
  • 大洋ツール(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 協和精工(1)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 90(4)
  • 120(1)
  • 140(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.6
  • 1.5(62)
  • 2(72)
  • 2.5(61)
  • 2.8(52)
  • 3(33)
  • 3.2(62)
  • 3.5(58)
  • 3.8(54)
  • 4(48)
  • 4.2(32)
  • 5(40)
  • 6(50)
  • 6.3(35)
  • 8(47)
  • 10(64)
  • 10.4(30)
  • 16(40)
  • 16.5(32)
  • 20(39)
  • 25(49)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
刃数
  • 2(1)
  • 3(3)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(5)
ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
30~40未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~120未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ2.6 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ2.6ワルター
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ2.6 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ2.6ワルター
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6519刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドリーマー Φ2.6 ワルターHSS ハンドリーマー Φ2.6ワルター
4,898税込5,388
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1855刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC大洋ツール
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60 OSG(オーエスジー)超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60OSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)テーパ半角公差±15'切刃形状3枚刃関連資料技術情報はこちら(149MB)
トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツールトグロンハードロングドリル 20D ALTコーティングイワタツール
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター