絞り込み
ブランド
  • グーリング(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ノガ(1)
  • ワルター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • 中京(1)
先端角(°)
  • 90(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 23
  • 1.5(57)
  • 2(69)
  • 2.5(61)
  • 2.8(52)
  • 3(33)
  • 3.2(62)
  • 3.5(57)
  • 3.8(53)
  • 4(41)
  • 4.2(32)
  • 5(37)
  • 6(44)
  • 6.3(35)
  • 8(42)
  • 10(60)
  • 10.4(30)
  • 16(35)
  • 16.5(32)
  • 20(33)
  • 25(47)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 20(1)
刃数
  • 2(2)
  • 3(4)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(1)
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 60~70未満(4)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
60~70未満・100~120未満・120~140未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取りグーリング
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
HSS ハンドリーマー Φ23 ワルターHSS ハンドリーマー Φ23ワルター
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8136刃径(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンクグーリング
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
ガイド付きボーズ面ビット 中京ガイド付きボーズ面ビット中京
9,998税込10,998
1本
当日出荷から13日以内出荷
板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター