面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。 材質コバルトハイス鋼(HSS-Co) 先端角(°)118 面取り角度(°)90 軸の形状6.35六角軸 適合材スレンレス・鉄・非鉄金属 適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)120
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途面取り加工・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理TiNコーティング
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃数3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状3枚刃
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05 先端径(Φmm)0.3
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数2 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
用途炭素鋼、合金鋼 材質SKH57 刃数1 表面処理ノンコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

高硬度材の裏面取り加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 角度(°)60 表面処理ノンコート
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)40
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬面取りカッター
4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番228-3024 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
9日以内出荷

刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-8096 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

トラスコ品番228-6022 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります