絞り込み
ブランド
  • THECUT
  • モノタロウ(4)
  • ワルター(704)
  • タイテックス(693)
  • エスコ(70)
  • 富士元工業(65)
  • WEBA(46)
  • イワタツール(32)
  • ノガ(24)
  • 協和精工(24)
  • ウォーターミルズ(21)
  • TRUSCO(18)
  • PROCHI(プロチ)(16)
  • RS PRO(16)
  • イリックス(15)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • 大洋ツール(15)
  • グーリング(11)
  • プラス工具(11)
  • RUKO(11)
先端角(°)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 90(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 23.88(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
刃数
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(2)
材質
  • その他(3)
  • サーメット(5)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(7)
その他・サーメット・ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(6)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(7)
  • 120~140未満(10)
  • 140~160未満(6)
  • 180~200未満(5)
10~20未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・180~200未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取りカッター キレメン MTMB THECUT面取りカッター キレメン MTMBTHECUT(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUTスーパー面取り丸 旋盤用ZEROTHECUT(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
スーパー面取り丸ZERO THECUTスーパー面取り丸ZEROTHECUT
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUTスーパー面取丸 MINI-ZEROTHECUT
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!壁際の干渉のある面取りに有効ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現
寸法L(mm)80寸法d(mm)8
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUTヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSCTHECUT
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
刃数2寸法L2(mm)7
Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用 THECUTOリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用THECUT
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
寸法L(mm)127.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)98.85寸法L2(mm)11.5(±0.05)レンチ面取り用:MFP-8締付ねじ面取り用:MSP-2.5S適合インサート面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15FIG7
粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用 THECUT粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用THECUT
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
油圧部品における油圧ポート部のOリングシート面は、油圧制御を行う上での重要箇所で、規格も厳しい難加工箇所です。メーカーでは、これまでに培った加エノウハウを生かし、Oリングシート面加工専用のインサート交換式カッターを開発いたしました。総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を、標準スローアウェイ化。各ネジのシート面加工と上面のR加工、ザグリ加工までの工程を集約。再研磨不要で、工具費用を含むランニングコストを飛躍的に低減。スローアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8を、ついにスローアウェイで製品化。意匠登録しているMT-DCインサートは、プロファイル加工により高制度を実現。特殊対応を行っていたユニファイ(UNF・SAE)規格品を標準化し、さらにアイテムを拡充。内部給油式を採用する事で、冷却効果や切り屑の排出性の向上により加工能率UP。(AHタイプ)
寸法L(mm)127適合インサート面取り用専用:MT-SDMO50204AM/MT-SDHO50204US
超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-STHECUT
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)1本のツールで表裏の面取り加工ができます超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUTスーパー面取丸 MINI-ZEROTHECUT
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!壁際の干渉のある面取りに有効ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現
寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8刃先インサート:シャープエッジ材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08
可変式面取りカッター MTAC THECUT可変式面取りカッター MTACTHECUT
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
面取り角0°~90°の範囲で無段階の変更が可能独自のインサート固定方式により、安定性に優れ操作も容易測面取りに加え穴面取りも可能
寸法L(mm)110寸法d(mm)20刃径D(Φmm)23.88寸法l1(mm)22
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF THECUTシート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNFTHECUT
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
寸法L1(mm)100
シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE THECUTシート面カッター SAE規格用 MSSC-SAETHECUT
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
寸法L1(mm)100
表裏面取りカッター THECUT表裏面取りカッターTHECUT
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
スーパー面取丸 THECUTスーパー面取丸THECUT
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUTスーパー面取り丸 自動盤用ZEROTHECUT
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
シート面カッター THECUTシート面カッターTHECUT
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
シート面カッター ヘリカル加工用 THECUTシート面カッター ヘリカル加工用THECUT
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状その他加工内容穴面取り
シート面カッター Mネジ用 THECUTシート面カッター Mネジ用THECUT
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状その他
両面取りカッター THECUT両面取りカッターTHECUT
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
チタンコーティング カウンターシンク THECUTチタンコーティング カウンターシンクTHECUT
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
表面処理G(TiNコーティング)加工内容穴面取り
カウンターシンク(3枚刃)90° THECUTカウンターシンク(3枚刃)90°THECUT
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
先端角(°)90材質ハイス切刃形状3枚刃加工内容穴面取り
超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸 THECUT超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸THECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)切刃形状その他加工内容穴面取り
可変式面取りカッター用カートリッジセット THECUT可変式面取りカッター用カートリッジセットTHECUT
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター