絞り込み
ブランド
  • 日進
  • モノタロウ(4)
  • ワルター(704)
  • タイテックス(693)
  • エスコ(69)
  • 富士元工業(63)
  • WEBA(46)
  • イワタツール(32)
  • ノガ(24)
  • 協和精工(24)
  • THECUT(23)
  • ウォーターミルズ(21)
  • TRUSCO(18)
  • RS PRO(16)
  • イリックス(15)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • 大洋ツール(15)
  • グーリング(11)
  • プラス工具(11)
  • RUKO(11)
  • PROCHI(プロチ)(10)
先端角(°)
  • 90(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.45(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
刃数
  • 4(7)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(7)
  • 90~100未満(1)
70~80未満・90~100未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取りカッター SPMF4-4 日進面取りカッター SPMF4-4日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
面取りカッター SPMF4-8 日進面取りカッター SPMF4-8日進
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り3.775
面取りカッター SPMF4-6 日進面取りカッター SPMF4-6日進
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-6は最大C2.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り2.775
面取りカッター SPMF4-4 日進面取りカッター SPMF4-4日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
面取りカッター SPMF4-6 日進面取りカッター SPMF4-6日進
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り2.775
面取りカッター SPMF4-8 日進面取りカッター SPMF4-8日進
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775
超硬双頭面取りカッター4枚刃 日進超硬双頭面取りカッター4枚刃日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
超硬双頭面取りカッター面取りエンドミル特徴1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる備考1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター