絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5(3)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 12.5(4)
  • 13(5)
  • 13.5(4)
  • 14(5)
  • 14.5(3)
  • 15(10)
  • 15.5(3)
  • 16(5)
  • 16.5(3)
  • 17(5)
  • 17.5(2)
  • 18(11)
  • 18.5(2)
  • 19(6)
  • 21(6)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 65(2)
  • 82(2)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 110(2)
  • 114(2)
  • 115(1)
  • 116(1)
  • 120(21)
  • 125(2)
  • 135(3)
  • 150(3)
  • 205(1)
  • 222(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(26)
  • 10(9)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 13(2)
溝長(mm)
  • 70
  • 10(24)
  • 12(21)
  • 13(10)
  • 15(20)
  • 20(43)
  • 25(27)
  • 30(22)
  • 35(13)
  • 40(10)
  • 45(20)
  • 50(25)
  • 55(15)
  • 60(43)
  • 80(29)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 120(15)
  • 130(10)
  • 160(10)
材質
  • ハイス(2)
  • 合金工具鋼(3)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 超硬合金(2)
  • (15)
ブランド
  • スターエム(20)
  • エスコ(8)
  • 大西工業(3)
  • trad(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • KUNIMORI(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
スターエム・エスコ・大西工業・trad・BIGMAN(ビッグマン)・KUNIMORI・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ミドル スターエムNo.7 インパクトビット ミドルスターエム(13件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐 内錐スターエム(15件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用ショートビット trad木工用ショートビットtrad(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエムNo.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐スターエム(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
プラダンドリル KUNIMORIプラダンドリルKUNIMORI(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
材質炭素鋼(S55C)シャンク径(mm)6.35適合機種電気ドリル、ボール盤
インパクトビット ショート スターエムインパクトビット ショートスターエム
949税込1,044
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.28 超硬座掘錐 標準径 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径スターエム(1件のレビュー)
7,988税込8,787
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、カッター/65セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
14x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)14シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-114
木工用ストッパービットショート 大西工業木工用ストッパービットショート大西工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
18x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)18シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-118
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本)
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用材質普通鋼(S55C)
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付スターエム
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
C型ミドルビット トップマン[工具・金物]C型ミドルビットトップマン[工具・金物]
879税込967
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
19x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ19x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)19シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-119
17x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-117
16x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ16x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)16シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-116
15x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-115
超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式) スターエム超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式)スターエム
749税込824
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)70
超硬座掘錐大口径 ガイド スターエム超硬座掘錐大口径 ガイドスターエム
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)70
超硬座掘錐小口径 ガイド スターエム超硬座掘錐小口径 ガイドスターエム
839税込923
1個ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ木工用ドリル(ロングシャンク)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼被削材対応:木材
13x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ13x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)13シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-113
超硬アール座掘錐 ガイド スターエム超硬アール座掘錐 ガイドスターエム
699税込769
1個
翌日出荷
全長(mm)114シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)70
ハイスチタンコーティング下穴錐 Bセット スターエムハイスチタンコーティング下穴錐 Bセットスターエム
4,198税込4,618
1セット(3本)
翌日出荷
セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入サイズ4・5・6シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4・5・6有効長(mm)60・70・70適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付 スターエムNo.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付スターエム
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
木工用