木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工 適合機種NCルーター・ドア加工専用機など 適合被削材種木質系材料 材質超硬 刃数(p)2
1本
9,990 税込10,989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工 適合機種NCルーター 適合被削材種木質系材料 材質ダイヤ
1本
40,980 税込45,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
用途くり抜き、外周加工 適合機種NCルーター 適合被削材種木質系材料 材質超硬 全長L(mm)95 刃長l(mm)40 刃数(p)2
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工 適合機種NCルーター 材質ダイヤ 刃数(p)1+1 適合被削材種木質系材料
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工。両押え込みタイプ:くり抜き加工 適合機種NCルーター・ドア加工専用機など 適合被削材種木質系材料 材質超硬ムク
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途継ぎ手の大入れ加工用 軸径(Φmm)16 全長(mm)65 刃長(mm)20 付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト 締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト 刃数(p)2 替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199 対応機械大入れルーターなど
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途柱組みの大入れアリミゾ加工用 軸径(Φmm)16 全長(mm)65 付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト 締付ボルトM3×15キャップボルト 刃数(p)2 対応機械大入れルーターなど
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途各種木材の溝加工、くり抜き加工 適合機種NCルーター 材質超硬ムク 刃数(p)3 適合被削材種木質系材料
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)