木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先三角式
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用
チャック径(mm)6.35(6角軸)
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。
材質高速度鋼(HSS)快削鋼
シャンク六角軸6.35mm
シャンク径(mm)6.35
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。
通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
RoHS指令(10物質対応)対応
電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します!
1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。
根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。
ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。
AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。
全長(mm)130
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
刃先径(Φmm)30
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-130
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
刃先径(Φmm)24
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-124
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
刃先径(Φmm)23
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-123
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
刃先径(Φmm)21
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-121
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
刃先径(Φmm)20
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-120
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ
材質普通鋼
適合電動機電気ドリル
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。
材質炭素鋼(S55C)
適合材木材
適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)
シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。
材質鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど
六角シャンク径(Φmm)6.35
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に
材質普通鋼
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
刃先径(Φmm)28
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-128
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
刃先径(Φmm)27
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-127
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
刃先径(Φmm)26
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-126
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
刃先径(Φmm)22
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-122
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
全長(mm)130
適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル
材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂
口径(Φmm)7
外径(Φmm)17.5
有効長(mm)125
用途木ネジ・釘の下穴用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先径(Φmm)25
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-125
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。
鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。
錐先が足に刺さらず安全です。
ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。
材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー
全長(mm)130
適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリル
セット内容Black、Red、Blue 各2本入
色黒・青・赤
1セット(3色×2本)
¥5,888
税込¥6,477
翌日出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。