木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アンカー後施工用ドリル スターエム 動画あり
土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。 3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
用途土台の通りを修正・座掘穴の修正 全長(mm)210 サイズ24 シャンク径(Φmm)三本溝12 口径(Φmm)12.2 外径(Φmm)24 有効長(mm)130 適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質普通鋼 寸法(mm)6(先端) 全長(mm)210 質量(g)31 アズワン品番64-7938-04 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)5(先端) 全長(mm)210 質量(g)25 アズワン品番64-7938-03 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷

用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)210 有効長(mm)140 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)36 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)1500rpm
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)210 有効長(mm)140 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)33 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)1500rpm
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)210 有効長(mm)140 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)30 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)1500rpm
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)210 有効長(mm)140 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)27 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)1500rpm
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります