木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
商品豆知識
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)325
全長L(mm)400
先端形状丸シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400
有効長(mm)300
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材
溝長(mm)120
適合機種電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
サイズ40
シャンク径(Φmm)三本溝12
刃先径(Φmm)40
適合電動機電気ドリル
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼
全長(mm)400
被削材対応:木材
有効長(mm)90
サイズ(mm)10.0
シャンク径(mm)8.0
1本
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。