絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2
  • 3(59)
  • 4(64)
  • 5(56)
  • 6(73)
  • 8(76)
  • 9(71)
  • 10(87)
  • 10.5(39)
  • 12(96)
  • 13(32)
  • 15(93)
  • 16(43)
  • 18(88)
  • 20(51)
  • 21(71)
  • 24(68)
  • 25(36)
  • 26(34)
  • 27(34)
  • 30(44)
全長(mm)
  • 30(2)
  • 55(2)
  • 56(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 83(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 6.35(6)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
材質
  • ハイス(3)
  • (1)
ブランド
  • スターエム(6)
  • 高橋刃物工業(2)
  • ANEX(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • RELIEF(1)
  • EFFORT(エホート)(1)
スターエム・高橋刃物工業・ANEX・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF・EFFORT(エホート)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム

    センター一発 両頭ビット付ドリル

    スターエム(27件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
    用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 六角軸 木工・樹脂ドリル刃 RELIEF

    六角軸 木工・樹脂ドリル刃

    RELIEF
    419税込461
    1本
    当日出荷
    全長(mm)70
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(3件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • なめたビス抜き スターエム

    なめたビス抜き

    スターエム(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
    用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業

    ルータービット ジューシービット

    高橋刃物工業(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
    シャンク径(Φmm)12
  • センター一発 センタードリル スターエム

    センター一発 センタードリル

    スターエム
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 木工ドリルビット 7本入り BOSCH(ボッシュ)

    木工ドリルビット 7本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    3,198税込3,518
    1セット(7本)
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンクトラスコ品番213-3871セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本)材質高速度鋼(HSS)溝長(mm)9シャンク六角軸シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8溝(mm)9入数(本)7
  • ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業

    ルータービット ジューシービット

    高橋刃物工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
    シャンク径(Φmm)6
  • なめたビス抜き スペアドリル スターエム

    なめたビス抜き スペアドリル

    スターエム(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
    用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)30シャンク径(Φmm)丸軸3有効長(mm)5
  • なめたビス抜き 専用ビット スターエム

    なめたビス抜き 専用ビット

    スターエム
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    なめたビス抜きの専用ビットです。
    用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
  • なめたビス抜き 下穴ドリル スターエム

    なめたビス抜き 下穴ドリル

    スターエム
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
    用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)55シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)3有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
  • エホート サッシュガイド用センタードリル 2.0mm 5本入 EFFORT(エホート)

    エホート サッシュガイド用センタードリル 2.0mm 5本入

    EFFORT(エホート)
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(5本入)
    用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(SG-2.0用)全長(mm)90ドリル径(Φmm)2仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)27
木工用