絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2
- 3(38)
- 4(41)
- 5(34)
- 6(40)
- 7(22)
- 8(42)
- 9(46)
- 10(57)
- 10.5(23)
- 12(55)
- 15(47)
- 16(28)
- 18(40)
- 20(31)
- 21(35)
- 22(22)
- 24(34)
- 25(25)
- 27(24)
- 30(26)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 30(2)
- 55(1)
- 65(1)
- 83(1)
- 100(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 6.35(3)
- 12(1)
溝長(mm)
- 5(2)
- 6(1)
- 26(1)
材質
- ハイス(2)
- 鋼(1)
ブランド
- スターエム(3)
- ANEX(1)
- 高橋刃物工業(1)
スターエム・ANEX・高橋刃物工業
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

センター一発 両頭ビット付ドリル
スターエム(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ルータービット ジューシービット
高橋刃物工業(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から6日以内出荷プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。シャンク径(Φmm)12
なめたビス抜き スペアドリル
スターエム(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)30シャンク径(Φmm)丸軸3有効長(mm)5