絞り込み
ブランド
  • スターエム(13)
  • 大西工業(2)
  • 兼房(2)
  • 三陽工業(2)
  • ミヤナガ(1)
  • RELIEF(1)
  • WIZ'A(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40
  • 3(73)
  • 4(72)
  • 5(60)
  • 6(75)
  • 8(81)
  • 9(74)
  • 10(92)
  • 10.5(42)
  • 12(109)
  • 13(36)
  • 15(101)
  • 16(47)
  • 18(95)
  • 20(56)
  • 21(76)
  • 22(34)
  • 24(72)
  • 25(40)
  • 27(36)
  • 30(48)
全長(mm)
  • 36(3)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 90(1)
  • 95(4)
  • 98(1)
  • 114(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 330(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 13(3)
  • 16(1)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 240(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
材質
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
  • (2)
炭素工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
サン・ボーズ面ビット 三陽工業サン・ボーズ面ビット三陽工業(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
刃数2
ショートビット スターエムショートビットスターエム
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
No.13B 丁番錐(先三角) スターエムNo.13B 丁番錐(先三角)スターエム(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
8,490税込9,339
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
ザグリカッター WIZ'AザグリカッターWIZ'A
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
三角軸 座ぐりドリル RELIEF三角軸 座ぐりドリルRELIEF(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
兼用ビット スターエム兼用ビットスターエム(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐小口径(ドリル付)スターエム
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐小口径(ドリルなし)スターエム
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬丁番錐(先三角) スターエム超硬丁番錐(先三角)スターエム
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)70セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
超硬座掘錐小口径 カッター スターエム超硬座掘錐小口径 カッタースターエム
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36
エスロックウッディングホールソー(カッター) ミヤナガエスロックウッディングホールソー(カッター)ミヤナガ(3件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート 兼房替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート兼房
21,980税込24,178
1本
当日出荷
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途継ぎ手の大入れ加工用軸径(Φmm)16全長(mm)65刃長(mm)20付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト刃数(p)2替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199対応機械大入れルーターなど
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
9,690税込10,659
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
丁番錐A(先ネジ) スターエム丁番錐A(先ネジ)スターエム
4,398税込4,838
1本
翌日出荷
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
ショートビット 大西工業ショートビット大西工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌日出荷
板およびボードの穴あけに最適です。
用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径スターエム
34,980税込38,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル
別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径スターエム
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
超硬アール座掘錐(ドリルなし) スターエム超硬アール座掘錐(ドリルなし)スターエム
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/114、カッター/98シャンク径(Φmm)三本溝10外径(Φmm)40適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付 スターエムNo.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付スターエム
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から翌日出荷
ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
木工用