絞り込み
ブランド
  • スターエム(3)
  • 兼房(1)
  • スタックスツールス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 48
  • 3(72)
  • 4(71)
  • 5(60)
  • 6(74)
  • 8(81)
  • 9(73)
  • 10(91)
  • 10.5(42)
  • 12(106)
  • 13(35)
  • 15(100)
  • 16(47)
  • 18(93)
  • 20(55)
  • 21(75)
  • 22(34)
  • 24(72)
  • 25(39)
  • 27(36)
  • 30(48)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 90(1)
  • 140(1)
  • 210(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 16(1)
溝長(mm)
  • 32(1)
  • 60(1)
  • 90(1)
  • 140(1)
材質
  • (1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ショートビット スターエムショートビットスターエム
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
兼用ビット スターエム兼用ビットスターエム(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ 兼房替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ兼房
29,980税込32,978
1本
当日出荷
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途柱組みの大入れアリミゾ加工用軸径(Φmm)16全長(mm)65付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト締付ボルトM3×15キャップボルト刃数(p)2対応機械大入れルーターなど
レイズド バックカッター 1/2軸 スタックスツールスレイズド バックカッター 1/2軸スタックスツールス
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ベアリング付き。
刃径(Φmm)48軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約66.9刃厚(mm)7
木工用