木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材木質系材料 材質刃先:超硬、シャンク:スチール 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

No.99X 六角軸波板キリ スターエム 動画あり
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)25 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工 適合機種NCルーター・ドア加工専用機など 適合被削材種木質系材料 材質超硬 刃数(p)2
1本
4,190 税込4,609
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大日商U溝ビット
RoHS
材質超硬 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.99 波板キリ 手廻し スターエム 動画あり
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは 屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。 鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。 クイッ、クイッと手廻しで。 屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120 有効長(mm)25
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに 材質普通鋼 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)25 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク径d(Φmm)12 材質超硬 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工 適合機種NCルーター 材質ダイヤ 刃数(p)1+1 適合被削材種木質系材料
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工 適合機種NCルーター 適合被削材種木質系材料 材質ダイヤ
1本
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スターエム丁番錐B(先三角)
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308 刃数(p)1 対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シャンク径d(Φmm)12 材質超硬 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
1本
4,290 税込4,719
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。
用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。 材質特殊合金 回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに 全長(mm)75 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル
1本
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸径(Φmm)12 刃径(Φmm)89 刃長(mm)25 全長(mm)75 寸法R(mm)R1:30、R2:6
1本
42,980 税込47,278
11日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターエム丁番錐A(先ネジ)
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)8000以下
1本
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)