木工用 :「切粉」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。 有効長(mm)38 適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク 適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。 有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄) 仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク 適合材金属、複合材料 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング