替刃式のため溝巾がいつも一定で加工できます。左右各2枚の側刃を装備しましたので、加工材の溝三面が美麗に仕上ります。替刃の交換が簡単に行えます。替刃は2面(4面)使用できますので経済的です。
用途敷居・鴨居などのたて溝加工。モルダー・昇降盤での溝突加工
付属品T型レンチ LT-30
材質強化アルミ(台金)
刃数(p)8
締付ボルトM6×12(M612)棒先ホロセットボルト、M6×20 棒先ホロセットボルト(底刃171)
対応機械昇降盤・モルダー
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
用途穴あけ・座ぐり溝加工用
全長(mm)75
付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。