15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
1本
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm)325 全長L(mm)400 先端形状丸シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
用途木工用 シャンク径d(Φmm)6角軸 6.35 チャック径(mm)6角軸 6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用 適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用 溝長(mm)34 全長(mm)83 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

001S-150 木工用ストッパービットショート 大西工業 動画あり
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
1本
949 税込1,044
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm)425 全長L(mm)500 材質炭素鋼(S58C) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。 ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
溝長(mm)55 全長(mm)87 適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル 材質炭素鋼(S58C) 被削材木材 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。 シャンク径(Φmm)6.35 適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります