木工用 :「インパクト用 ドリル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。 溝長(mm)20 全長(mm)73 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上) 材質刃部:超硬 シャンク径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
用途木工用 シャンク径d(Φmm)6角軸 6.35 チャック径(mm)6角軸 6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

No.22 6角軸ダボ錐 大西工業 動画あり
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸)
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。 ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
溝長(mm)55 全長(mm)87 適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル 材質炭素鋼(S58C) 被削材木材 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適。 穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、インパクトドライバー装着可能な設計になっています。
用途木材の穴あけ用 有効長(mm)60 チャック径(mm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

No.1-T ショートビットツイン 大西工業 動画あり
・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
用途木材の貫通穴用 シャンク径d(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用 全長(mm)76 溝長(mm)31
1本ほか
889 税込978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。 シャンク径(Φmm)6.35 適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
969 税込1,066
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用 溝長(mm)34 全長(mm)83 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工用ストッパービットショート 大西工業 動画あり
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
1本
719 税込791
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途木ネジ・釘の下穴用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります