絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(6)
  • 3.5(2)
  • 4(6)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 26(4)
  • 27(2)
全長(mm)
  • 66(1)
  • 80(1)
  • 83(2)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 116(1)
  • 120(2)
  • 128(1)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 185(1)
  • 205(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(15)
  • 6.35(16)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 13(2)
溝長(mm)
  • 26(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
材質
  • その他(3)
  • ハイス(9)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
  • (19)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(4)
  • スターエム(212)
  • エスコ(168)
  • 住友電工ハードメタル(105)
  • マキタ(104)
  • 大日商(65)
  • 大西工業(44)
  • SK11(30)
  • EARTH MAN(24)
  • 大見工業(24)
  • RELIEF(24)
  • トップマン[工具・金物](24)
  • ライト精機(19)
  • Linc(18)
  • Freud(17)
  • 中橋製作所(16)
  • ARDEN(15)
  • 三陽工業(12)
  • KIドリル(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)

    座ぐりビット

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    切り口がきれいに仕上がる仕様。
    用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
  • ショートビット BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
    用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
  • 丁番下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)

    丁番下穴ドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
    用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き材質軸径(Φmm)6.35/(六角軸)六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 下穴ドリルミニセット BIGMAN(ビッグマン)

    下穴ドリルミニセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
  • 超硬V溝ビット BIGMAN(ビッグマン)

    超硬V溝ビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
  • 超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ストレート

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    2枚刃 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール先端形状ストレート
  • 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)

    面取り下穴ドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。
    用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。適合機種電動ドリル軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)85ドリル径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
  • トリマービット 4点セット BIGMAN(ビッグマン)

    トリマービット 4点セット

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。
    用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62
  • トリマービット 6点セット BIGMAN(ビッグマン)

    トリマービット 6点セット

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,898税込4,288
    1セット
    欠品中
    飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。
    用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。付属品専用ケース・六角レンチセット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22材質スチール寸法(mm)185タイプ基本6点セットケース寸法(mm)90×180×25
  • 超硬カサ付 面取り BIGMAN(ビッグマン)

    超硬カサ付 面取り

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
  • 超硬カサ付 目地払 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬カサ付 目地払

    BIGMAN(ビッグマン)
    779税込857
    1本
    欠品中
    カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)55×10×10質量(g)15.5刃先径(Φmm)10先端形状カサ付目地払コロ付
  • 超硬角面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬角面

    BIGMAN(ビッグマン)
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×26×26質量(g)27.9タイプ45度刃先径(Φmm)26先端形状角面コロ付45度
  • 超硬U溝ビット BIGMAN(ビッグマン)

    超硬U溝ビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)42×6×6質量(g)8.1刃先径(Φmm)6先端形状U溝
  • 超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ストレート

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    1枚刃。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート
  • 超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ストレート

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート
  • 六角軸下穴テーパードリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパードリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 木工用ドリルミドル BIGMAN(ビッグマン)

    木工用ドリルミドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
    用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパドリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1本
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)

    シイタケ錐B

    BIGMAN(ビッグマン)
    809税込890
    1本
    4日以内出荷
    深穴も可能。傷をつけないストッパー。
    用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・菌興(農協菌)適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:菌興(農協菌)適応、錐サイズ(mm):8寸法(mm)61×8×8質量(g)27
  • シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)

    シイタケ錐B

    BIGMAN(ビッグマン)
    809税込890
    1本
    4日以内出荷
    深穴も可能。傷をつけないストッパー。
    用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・富士適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:富士適応、錐サイズ(mm):8.7寸法(mm)61×8.7×8.7質量(g)32
  • シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)

    シイタケ錐B

    BIGMAN(ビッグマン)
    809税込890
    1本
    4日以内出荷
    深穴も可能。傷をつけないストッパー。
    用途椎茸栽培の穴あけ用穴径9.2ミリ。しいたけ菌メーカー・森適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:森適応、錐サイズ(mm):9.2寸法(mm)61×9.2×9.2質量(g)32
  • シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)

    シイタケ錐B

    BIGMAN(ビッグマン)
    809税込890
    1本
    4日以内出荷
    深穴も可能。傷をつけないストッパー。
    用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8.5ミリ。しいたけ菌メーカー・明治、秋山適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:明治、秋山適応、錐サイズ(mm):8.5寸法(mm)61×8.5×8.5質量(g)32
  • 超硬ギンナン面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ギンナン面

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ギンナン面コロ付き
  • 超硬両断面サジ面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬両断面サジ面

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×24×24質量(g)29タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状両断面サジ面
  • 超硬1段フラッシュ片面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬1段フラッシュ片面

    BIGMAN(ビッグマン)
    729税込802
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途ベニヤボード等のくりぬきに。材質スチール先端形状1段フラッシュ片面
  • 超硬アリギリ BIGMAN(ビッグマン)

    超硬アリギリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)12寸法(mm)38×12×12質量(g)8.7刃先径(Φmm)12先端形状アリギリ
  • 超硬ヒョウタン面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ヒョウタン面

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)28.1タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状ひょうたん面コロ付き
  • 超硬ボーズ 面コロ付 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ボーズ 面コロ付

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)54×28×28質量(g)30.6タイプ3分刃先径(Φmm)28先端形状ボーズ面コロ付
  • 超硬ボーズ面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ボーズ面

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)49×20×20質量(g)17タイプ2分刃先径(Φmm)21先端形状ボーズ面コロ付
  • 六角軸下穴テーパーショート3P BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパーショート3P

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,488税込1,637
    1個
    4日以内出荷
    ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
  • 六角軸下穴テーパーショートセットB BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパーショートセットB

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン)

    下穴ドリルミニ

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1本
    4日以内出荷
    ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
  • 六角軸下穴テーパードリルショート3p BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパードリルショート3p

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸ハイス下穴テーパードリル BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ハイス下穴テーパードリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸ドリル径(Φmm)2適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸ハイス下穴テーパードリル BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ハイス下穴テーパードリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 下穴用ドリル BIGMAN(ビッグマン)

    下穴用ドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
    用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸焼入硬度HRC65±1(刃部)六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパドリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。材質軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど六角シャンク径(Φmm)6.35
  • バイメタル木工用ドリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    バイメタル木工用ドリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    ケガキ刃の角度を落とすことにより穴あけ時の木材のバリの軽減と、釘などが当たった時の刃の欠けがない、リフォーム作業に適したドリル。
木工用