絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(4)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(3)
- 20(2)
- 21(1)
- 26(4)
- 27(1)
- 28(1)
全長(mm)
- 66(1)
- 92(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(15)
- 6.35(4)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(3)
- 13(1)
溝長(mm)
- 26(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
材質
- その他(1)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 鋼(17)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(4)
- スターエム(212)
- マキタ(104)
- 大日商(65)
- 大西工業(44)
- エスコ(43)
- SK11(30)
- 大見工業(24)
- RELIEF(24)
- トップマン[工具・金物](24)
- ライト精機(19)
- Linc(18)
- Freud(17)
- EARTH MAN(16)
- 中橋製作所(16)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- KIドリル(11)
- スタックスツールス(11)
- ブランドをもっと見る
特価

ショートビット
BIGMAN(ビッグマン)¥799~税込¥879~1本4日以内出荷誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
下穴ドリルミニセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット当日出荷ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
超硬V溝ビット
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
トリマービット 4点セット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62
超硬カサ付 面取り
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
超硬角面
BIGMAN(ビッグマン)¥989税込¥1,0881本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×26×26質量(g)27.9タイプ45度刃先径(Φmm)26先端形状角面コロ付45度
超硬U溝ビット
BIGMAN(ビッグマン)¥589税込¥6481本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)42×6×6質量(g)8.1刃先径(Φmm)6先端形状U溝
トリマービット 6点セット
BIGMAN(ビッグマン)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。付属品専用ケース・六角レンチセット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22材質スチール寸法(mm)185タイプ基本6点セットケース寸法(mm)90×180×25
超硬カサ付 目地払
BIGMAN(ビッグマン)¥779税込¥8571本当日出荷カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)55×10×10質量(g)15.5刃先径(Φmm)10先端形状カサ付目地払コロ付
超硬ストレート
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・菌興(農協菌)適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:菌興(農協菌)適応、錐サイズ(mm):8寸法(mm)61×8×8質量(g)27
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・富士適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:富士適応、錐サイズ(mm):8.7寸法(mm)61×8.7×8.7質量(g)32
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径9.2ミリ。しいたけ菌メーカー・森適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:森適応、錐サイズ(mm):9.2寸法(mm)61×9.2×9.2質量(g)32
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8.5ミリ。しいたけ菌メーカー・明治、秋山適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:明治、秋山適応、錐サイズ(mm):8.5寸法(mm)61×8.5×8.5質量(g)32
超硬ギンナン面
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ギンナン面コロ付き
超硬両断面サジ面
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×24×24質量(g)29タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状両断面サジ面
超硬アリギリ
BIGMAN(ビッグマン)¥589税込¥6481本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)12寸法(mm)38×12×12質量(g)8.7刃先径(Φmm)12先端形状アリギリ
超硬ヒョウタン面
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)28.1タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状ひょうたん面コロ付き
超硬ボーズ 面コロ付
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)54×28×28質量(g)30.6タイプ3分刃先径(Φmm)28先端形状ボーズ面コロ付
超硬ボーズ面
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本4日以内出荷片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)49×20×20質量(g)17タイプ2分刃先径(Φmm)21先端形状ボーズ面コロ付
下穴ドリルミニ
BIGMAN(ビッグマン)¥429~税込¥472~1本4日以内出荷ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
バイメタル木工用ドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041本4日以内出荷ケガキ刃の角度を落とすことにより穴あけ時の木材のバリの軽減と、釘などが当たった時の刃の欠けがない、リフォーム作業に適したドリル。






























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)