木工用 :「回転」の検索結果

木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木工用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質普通鋼 寸法(mm)14(先端) 全長(mm)190 質量(g)88 アズワン品番64-7937-88 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適 全長(mm)190 シャンク径(Φmm)六角軸12.5 有効長(mm)135 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質普通鋼 寸法(mm)4(先端) 全長(mm)190 質量(g)19 アズワン品番64-7938-02 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)12(先端) 全長(mm)190 質量(g)71 アズワン品番64-7937-86 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)13(先端) 全長(mm)190 質量(g)81 アズワン品番64-7937-87 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)11(先端) 全長(mm)190 質量(g)57 アズワン品番64-7937-85 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります