木工用 :「回転」の検索結果

木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエム 動画あり
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 全長(mm)250 材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)180 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)六角軸12.5 有効長(mm)195 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

全長(mm)250 シャンク径(Φmm)六角軸12.5 有効長(mm)195 適合電動機電気ドリル / アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。 セット内容六角レンチ 材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)三本溝12 口径(Φmm)12 外径(Φmm)23 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)25(先端) 全長(mm)250 質量(g)238 アズワン品番64-7937-99 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)21(先端) 全長(mm)250 質量(g)177 アズワン品番64-7937-95 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)24(先端) 全長(mm)250 質量(g)217 アズワン品番64-7937-98 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)22(先端) 全長(mm)250 質量(g)198 アズワン品番64-7937-96 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,390 税込2,629
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)20(先端) 全長(mm)250 質量(g)159 アズワン品番64-7937-94 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)23(先端) 全長(mm)250 質量(g)201 アズワン品番64-7937-97 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)11(先端) 全長(mm)250 質量(g)78 アズワン品番64-7938-09 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)10(先端) 全長(mm)250 質量(g)71 アズワン品番64-7938-08 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります