木工用 :「回転」の検索結果
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
関連キーワード
商品豆知識
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。
材質炭素工具鋼
スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)1500以下
全長(mm)95
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)1500以下
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です
材質カーボン鋼
シャンク径(mm)10
全長(mm)95
仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)
タイプ正回転使用専用
刃部硬度HRC45±2
適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
全長(mm)95
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)1500以下
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に
全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95
シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13
外径(Φmm)40
有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。