木工用 :「回転」の検索結果

木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

適合電動機電気ドリル / ボール盤 適正回転数(回転/分)2500以下
1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用 材質普通鋼(S55C)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に 材質普通鋼 最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
1本
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 使用条件回転
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 仕様差込:SDSシャンク 使用条件回転
1本ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 仕様差込:ストレートシャンク 使用条件回転
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1セット(3本)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります