特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
3700(1)
4000(1)
ストレートに近い新形状です。
奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。
エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。
ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。
ロック機構付で振動でははずれません。
前方に重心があり、手首への負担が軽減します。
溶接台での下向き作業も軽く操作できます。
軽量かつハイパワーです。
用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適
無負荷打撃数(min-1)3700
仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1
適合【交換用ニードル】HPSN-318
トラスコ品番792-0164
セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本
ストローク(mm)【ニードル】20
全長(mm)400
質量(kg)2
使用空気圧力(MPa)0.6
針長(mm)3×180
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.26
針タガネ径(Φmm)3
ホース取付口Rc1/4
振動(m/s2)17.3
ピストン径(Φmm)20
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。
反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。
ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。
工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。
仕様(インレットブッシュ)G1/4
付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)
トラスコ品番754-5177
ストローク(mm)18
全長(mm)380(ニードル含む)
質量(g)1470(ニードル含む)
空気圧力(MPa)(適正)0.6
音圧(騒音値)90.1LpA
空気消費量(m3/min)0.22
振動(m/s2)12.3
ピストン径(Φmm)16
ニードル数29本
ニードル長さ(mm)Φ2×180
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
打撃数(min-1)4000
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。