エアーニードルスケラー :「エアーはつり」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
4500(1)
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります