エアーニードルスケラー :「作業用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。 仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本 材質 全長(mm)296 打撃数(min-1[回/分])5000 本体質量(kg)1.3 空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります