エアーニードルスケラー :「エスピーエアー」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアーニードルスケーラー
ストレートタイプ
用途溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど 使用空気圧力(MPa)0.62 針長(mm)3 ホース取付口1/4インチ ニードル長さ(mm)180 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。 トラスコ品番829-2421 セット内容20PMカップリング、六角レンチ 全長(mm)260 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)0.62 針長(mm)3×180 ピストン径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ5 0558
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります