エアーニードルスケラー :「各種溶接棒」の検索結果

エアーニードルスケラーとは、ニードルを作業面に往復運動させることで、はくりをする空圧工具です。ピストル型ニードルスケラーのニードルの数は19本。ワイヤーブラシなどで落ちない錆などもすばやく落とすことができます。ストレート型のニードルスケーラーは、狭い場所や段差のある場所にも力を発揮し、凹凸のある面にもさまざまな加工が可能です。小型で軽量のニードルスケーラーでも、打撃力は十分にあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。 トラスコ品番829-2421 セット内容20PMカップリング、六角レンチ 全長(mm)260 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)0.62 針長(mm)3×180 ピストン径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ5 0558
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります