絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(330)
  • TGK(東京硝子器械)(97)
  • ケニス(93)
  • アイワ医科工業(77)
  • クリーンケミカル(60)
  • エスエヌディ(56)
  • 三商(44)
  • ヴェルヴォクリーア(33)
  • 福井クラフト(32)
  • ブランソン(31)
  • 本多電子(29)
  • 椿本興業(24)
  • ナリカ(21)
  • 高砂(20)
  • 石井ブラシ産業(19)
  • コクゴ(18)
  • ユーアイ化成(18)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400x300x200mm かご(ステンレス製) エスコ400x300x200mm かご(ステンレス製)エスコ
7,120税込7,832
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300エスコ品番EA992CE-7寸法(mm)400×300×200(H)線径(Φmm)2.5目開き(mm)45(縦:約42~45、横:42)
100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かごエスコ(1件のレビュー)
4,560税込5,016
1個
当日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100エスコ品番EA992CF-1
158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)45外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160エスコ品番EA992CV-2寸法(mm)158×160×45(H)線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
部品洗浄ざる エスコ部品洗浄ざるエスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)全長(mm)300網サイズ(mm)170×140エスコ品番EA992C-1メッシュ14
ステンレス製 流し台網かご(大型) エスコステンレス製 流し台網かご(大型)エスコ
3,100税込3,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-13材質ステンレス形状丸型直径(Φmm)135
353x270x60mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ353x270x60mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)60外形寸法(幅W×奥行D)(mm)353×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×270×60線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
125mm 洗浄ブラシ エスコ125mm 洗浄ブラシエスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
ひどい汚れに親指がすべらないゴム付
仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mmアズワン品番65-5670-49
直径120x230mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ直径120x230mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)230直径(Φmm)120寸法(mm)直径120×230メッシュ16線径(mm)0.29目開き(mm)1.3
180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)45外形寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180エスコ品番EA992CV-3寸法(mm)180×180×45(H)線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かごエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150エスコ品番EA992CF-2
[EA115HD-5用] 洗浄カゴ エスコ[EA115HD-5用] 洗浄カゴエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×110×100アズワン品番64-2298-55
323x253x55mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ323x253x55mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)55外形寸法(幅W×奥行D)(mm)323×253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×253×55線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
268x206x40mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ268x206x40mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)40外形寸法(幅W×奥行D)(mm)268×206寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×206×40線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
260x102x67mm洗浄かご(ステンレス製) エスコ260x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67外形寸法(幅W×奥行D)(mm)260×102線径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×102×67
200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製) エスコ200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)エスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×102線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×102×67
13mm レンズクリーニングブラシ エスコ13mm レンズクリーニングブラシエスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)山羊毛(ソフト)全長(mm)200毛丈(mm)28.5エスコ品番EA109AZ-1幅(mm)12.7
400x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ400x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200エスコ品番EA992CF-6
250x250x250mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ250x250x250mm 洗浄かご(ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)250外形寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250エスコ品番EA992CF-5
200x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ200x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製)エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200エスコ品番EA992CF-3
100x100mm 丸型洗浄かご(ステンレス製) エスコ100x100mm 丸型洗浄かご(ステンレス製)エスコ
4,560税込5,016
1個
当日出荷
材質ステンレス形状丸型直径(Φmm)100エスコ品番EA992CF-11
400x332x180mm かご(ステンレス製) エスコ400x332x180mm かご(ステンレス製)エスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)180外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×332エスコ品番EA992CE-6寸法(mm)400×332×180(H)線径(Φmm)2.5目開き(mm)4.5
355x270x42mm メッシュバット(ステンレス製) エスコ355x270x42mm メッシュバット(ステンレス製)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
ほつれる心配がなく洗い易い。
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)42外形寸法(幅W×奥行D)(mm)355×270エスコ品番EA992CE-15寸法(mm)355×270×42(H)質量(g)450穴径(Φmm)【パンチング】2.2
Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコΦ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)85直径(Φmm)150エスコ品番EA992C-23タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)120メッシュ30大きさ目開き(mm)0.55
[ステンレス製] ごみこし網 エスコ[ステンレス製] ごみこし網エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
6メッシュ。流し台の排水口に置くだけでごみをキャッチ。
形状丸型厚さ(mm)5.5線径(mm)0.5
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
310,000税込341,000
1台
4日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。
付属品洗浄カゴ(SUS304)、上フタ(PET)、電源コードエスコ品番EA115HD-6B材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、本体上部縁:SUS443J1、シリコン、パネル:PP、PET、排水経路:NBR、EPDM、SUS304、黄銅質量(kg)本体:約9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330本体質量(kg)9排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)120槽外寸法(mm)364(W)×303(D)×290(H)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
250,000税込275,000
1台(1台)
8日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304)、上フタ(PET)、電源コードエスコ品番EA115HD-5B材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS443J1 本体上部縁:SUS443J1、シリコン パネル:PP、PET 排水経路:NBR、EPDM、SUS304、黄銅質量(kg)本体:約7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240番号総務省指定番号:第BU-24002号本体質量(kg)7排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)80槽外寸法(mm)364(W)×213(D)×290(H)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×150×150槽容量(L)5.8
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/軟 エスコ900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/軟エスコ
10,000税込11,000
1セット
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付アズワン品番65-3897-21
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中 エスコ900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中エスコ
9,030税込9,933
1セット
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付アズワン品番65-3897-22
[EA928AG-192用]替パッド EA928AGシリーズ エスコ[EA928AG-192用]替パッド EA928AGシリーズエスコ
970税込1,067
1セット(2枚)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
EA115HD-5,-5A用洗浄バスケット エスコEA115HD-5,-5A用洗浄バスケットエスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途EA115HD-5用。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)245×110×100穴径(Φmm)パンチング:3
パーツクリーニングブラシ エスコパーツクリーニングブラシエスコ
2,250税込2,475
1本
翌日出荷
モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。ポリプロピレンの毛のため、洗浄溶剤で繰り返し使用できます。
全長(mm)280毛丈(mm)67材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛幅(mm)26材質(ハンドル)プラスチック
容器用ブラシ エスコ容器用ブラシエスコ
565税込622
1本
翌日出荷
パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
材質(毛)馬毛
パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン) エスコパーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)エスコ
3,950税込4,345
1本
翌日出荷
仕様●ブラシ材質:ポリプロピレン●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):69●線径(mm):0.45●全長(mm):196●ブラシサイズ:Φ38.1mmアズワン品番65-2105-98
パーツクリーニングブラシ(豚毛) エスコパーツクリーニングブラシ(豚毛)エスコ
2,710税込2,981
1本
当日出荷から翌日出荷
[EA115HD-9用] 洗浄カゴ エスコ[EA115HD-9用] 洗浄カゴエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×250×100アズワン品番64-2298-57
297x232x50mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ297x232x50mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)50外形寸法(幅W×奥行D)(mm)297×232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×232×50線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)35外形寸法(幅W×奥行D)(mm)249×202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×202×35線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
395x350x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ395x350x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350仕様取手有り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315仕様取手なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
340x290x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ340x290x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290仕様取手有り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄