中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。
高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正
ガス分析機器の供給エアーのろ過
半導体製造装置の供給エアーのろ過
医療機器の給気、排気用フィルタ
材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン
接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.5
ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)
使用流体空気、窒素
面積270(mm2)
アズワン品番1-2665-01
使用圧力(kPa)-90(真空)
最大許容差圧(MPa)0.25
1袋(2個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ろ過精度0.01μm
処理空気量(L/min(ANR))70
耐圧(MPa)0.8
使用温度(℃)50以下
適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
ろ過精度0.01μm
耐圧(MPa)0.4
使用温度(℃)50以下
本体寸法(mm)140×170
適合微粒子除去用フィルター
1組
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ろ過精度0.01μm
使用温度(℃)50以下
本体寸法(mm)Φ21×45
適合精密洗浄2重クリーンパック
1組
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
精密洗浄品。
純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。
ハンドグリップ式で作業性は抜群。
用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。