絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(337)
  • TGK(東京硝子器械)(97)
  • エスコ(86)
  • アイワ医科工業(77)
  • クリーンケミカル(60)
  • エスエヌディ(56)
  • 三商(44)
  • ヴェルヴォクリーア(33)
  • 福井クラフト(32)
  • ブランソン(31)
  • 本多電子(30)
  • 椿本興業(24)
  • ナリカ(21)
  • 高砂(20)
  • 石井ブラシ産業(19)
  • コクゴ(18)
  • ユーアイ化成(18)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ3点セット ケニスブラシ3点セットケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(3本)
当日出荷
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン全長(mm)(大/中/小)280/215/250ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10材質(柄)ステンレスSUS304ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
スポンジブラシ ケニススポンジブラシケニス
289税込318
1本
当日出荷
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
ピペット・ビュレット用ブラシ ケニスピペット・ビュレット用ブラシケニス(1件のレビュー)
218税込240
1本
当日出荷から翌日出荷
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄材質(柄)鋼線
歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ) ケニス歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ)ケニス
1,798税込1,978
1組(5本)
当日出荷
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP長さ(mm)165寸法(mm)11×165×13線径(Φmm)0.2毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)8
アルミシート ケニスアルミシートケニス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500枚)
当日出荷
正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質アルミ厚さ(μm)15
試験管用ブラシ ケニス試験管用ブラシケニス
289税込318
1本
当日出荷
村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管毛材ヤギ毛全長(mm)190ブラシ径(Φmm)17ブラシ長(mm)105
水切りスタンド ケニス水切りスタンドケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂寸法(mm)389×200×185
チューブブラシ ケニスチューブブラシケニス(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から翌日出荷
チューブの内部の洗浄に便利です。
用途チューブの内部の洗浄
ステンレスざる(浅型) ケニスステンレスざる(浅型)ケニス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ステンレス形状角型
フラスコ用ブラシ ケニスフラスコ用ブラシケニス
1,898税込2,088
1本
当日出荷
丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
適合器具フラスコ毛材馬毛材質(柄)鋼線
滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニス滅菌テープ(オートクレーブ用)ケニス
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌日出荷
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
ストローブラシ ケニスストローブラシケニス
539税込593
1本
当日出荷
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄毛材ナイロン材質(柄)ステンレスSUS304
水切りセット ケニス水切りセットケニス(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
小物の水切りに便利です。
材質PP形状角型高さ(mm)57外形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×267寸法(mm)190×267×57
メスシリンダーラック ケニスメスシリンダーラックケニス
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン寸法(mm)280×190×330架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
柄付スポンジブラシ ケニス柄付スポンジブラシケニス
409税込450
1本
当日出荷
ビーカーをすみずみまできれいに洗えるナイロン製ブラシです。 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。
毛材ポリプロピレン・ナイロン材質(柄)ポリプロピレン
ブラシスタンド ケニスブラシスタンドケニス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
煩雑になりがちなブラシ用の便利なミニスタンドです。 スマートなデザインで水道回りでも邪魔になりません。
材質ステンレスSUS304上径×下径×高さH(mm)117×125×380架数6
洗浄ブラシ ケニス洗浄ブラシケニス
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。
毛材馬毛材質(柄)鋼線、(取手)木製
試験管洗浄ブラシ ケニス試験管洗浄ブラシケニス
679税込747
1本(1本)
翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
注射器用ブラシ ケニス注射器用ブラシケニス
219税込241
1本
当日出荷から翌日出荷
適合器具注射器毛材馬毛
試験管ブラシ ケニス試験管ブラシケニス
339税込373
1本
当日出荷
汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管毛材ブタ毛全長(mm)250ブラシ径(Φmm)40ブラシ長(mm)80
水切りカゴ用桶 ケニス水切りカゴ用桶ケニス
889税込978
1個
翌日出荷
使用しない時は積み重ねてコンパクトに収納できます。 水切りカゴと桶を組み合わせて使用できます。
材質PP形状角型
廃液貯蔵容器(広口タイプ) ケニス廃液貯蔵容器(広口タイプ)ケニス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌日出荷
廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)20材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE口内径(Φmm)99外寸法(mm)206×360×415
水切りカゴ ケニス水切りカゴケニス
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP形状角型
注射器用ブラシ ケニス注射器用ブラシケニス
2,298税込2,528
1組(10本)
翌日出荷
お買得な10本パックです。
適合器具注射器
ブラシ ケニスブラシケニス
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
適合器具
ステンレス手付ざる(丸型) ケニスステンレス手付ざる(丸型)ケニス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス形状丸型
滅菌缶 ケニス滅菌缶ケニス
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌日出荷
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
ユーティリティブラシ ケニスユーティリティブラシケニス
459税込505特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
毛材ポリエステル毛丈(mm)15材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)210×13×40質量(g)30耐熱温度(℃)120
ドライキャビネット ケニスドライキャビネットケニス
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
薬品瓶ブラシ ケニス薬品瓶ブラシケニス
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶毛材ナイロン材質(柄)ステンレス線、(取手)木製耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否滅菌可能
角型ピペット滅菌缶 ケニス角型ピペット滅菌缶ケニス
6,898税込7,588
1個(1個)
5日以内出荷
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
ブラシ(ナイロン) ケニスブラシ(ナイロン)ケニス
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
毛材ナイロン耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
ステンレス取手付バスケット ケニスステンレス取手付バスケットケニス
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×300網目5網目(mm)5
ゲルベル(乳脂計)用ブラシ ケニスゲルベル(乳脂計)用ブラシケニス
999税込1,099
1本
当日出荷
乳脂計用のブラシです。
用途乳脂計用毛材ヤギ毛全長(mm)330ブラシ径(Φmm)36ブラシ長(mm)48
ピペット洗浄器 洗浄用かご ケニスピペット洗浄器 洗浄用かごケニス
6,198税込6,818
1個
当日出荷から16日以内出荷
ステンレス滅菌缶 ケニスステンレス滅菌缶ケニス
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から31日以内出荷
液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス滅菌カード(オートクレーブ用)ケニス
2,298税込2,528
1箱(200枚)
当日出荷
オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
注射器洗浄ブラシ ケニス注射器洗浄ブラシケニス
349税込384
1本(1本)
翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニスラボホイル(研究実験用アルミホイル)ケニス
6,498税込7,148
1個(1個)
翌日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
ナイロンホルダーブラシ ケニスナイロンホルダーブラシケニス
819税込901
1個(1個)
翌日出荷から6日以内出荷
軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄