器具洗浄/超音波洗浄器 (3) 薬液回収 (2) 洗浄周辺用品 (13) 滅菌/消毒機器用品 (2) カテゴリ: 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄ブランド: アズワンすべて解除
極細ブラシ アズワン 当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm) 250 材質 毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
二つ口20L用ノズル 2本キャップ アズワン 当日出荷
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様 材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mm アズワン品番 4-2155-15
異径チューブジョイントセット アズワン 翌々日出荷
内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様 材質:ノズル/PP、チューブ/シリコン 接続口外径:Φ8・10・12×12・14・16mm シリコンチューブ:内径Φ10mm×100mm アズワン品番 4-2155-16
3周波超音波洗浄器 アズワン 当日出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
パンチングバット アズワン 当日出荷
形状 角型 仕様 オートクレーブ可 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 穴径(Φmm) 6 穴ピッチ(mm) 10
SPEバキュームマニホールド SVM12シリーズ アズワン 当日出荷
ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質 真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP 質量(kg) 約4 サイズ 真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mm ポート数 12 アズワン品番 4-2854-01
フタ付バスケット アズワン 当日出荷
フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。
両端ブラシ 細 アズワン 当日出荷 から 10日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
両端ブラシ 2way アズワン 当日出荷 から 10日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
フタ付バスケット 持ち手付 アズワン 当日出荷
持ち手付きで持ち運びしやすいです。
フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワン ¥ 35,300~税込 ¥ 38,830~
1袋(100本)
翌々日出荷 から 12日以内出荷
クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様 ●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質 HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃) 121(20分)
内視鏡用円筒状ブラシ 50本入 アズワン 4日以内出荷
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
ナノバブル発生装置 アズワン 43日以内出荷
筐体が前製品より小型になり循環ポンプを従来品からさらにパワーアップしました。水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
付属品 循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz) 材質 (筐体)ステンレスSUS304 寸法(mm) 220×200×300 サイズ ホース口:G1/2×2 電源 AC100Vアダプター(入力100V~240V 50/60Hz) 外径×内径(Φmm) ガスイントレット:6×4 アズワン品番 3-6508-11 採水量 最大4L/回
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific 税込 ¥ 5,498 ~ ¥ 4,998 ~
超音波洗浄機 エスコ 税込 ¥ 341,000 ¥ 310,000 バスケットへ
最高最低温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 3,850 ¥ 3,500 バスケットへ
角缶 TRUSCO 税込 ¥ 538 ¥ 489 バスケットへ