絞り込み
材質
  • アルミ
  • その他(3)
  • シリコン(6)
  • スチール(287)
  • ステンレス(224)
  • メタル(2)
  • 亜鉛合金(52)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • (19)
  • 樹脂(129)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(172)
耐荷重(kg)
  • 1(1)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • ベルク(7)
  • シロクマ(4)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • ハイロジック(3)
  • TRUSCO(1)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • ポッシュリビング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フックとは、物体を吊したり、荷物の固定用ロープをひっかけるために取り付ける部品です。形状や大きさは様々。小さなものはネジが付いたL字型のフックから、作業用のホースを束ねてひっかける大きなJ字型のフックまであります。組み付け後に回転できるタイプや、使用しない時は出っ張りがない状態にできるものも見つかるでしょう。どのフックにも、許容荷重表示があります。用途に合わせたフックを使用し、取り付け面にも注意が必要です。石膏ボードの場合はアンカーを使用するといいでしょう。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ
シリコン(6)
スチール(287)
ステンレス(224)
その他(3)
亜鉛合金(52)
塩化ビニール(PVC)(4)
(19)
樹脂(129)
黄銅(真鍮)(172)
アルミL型フック シロクマアルミL型フックシロクマ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質アルミ
壁付フックレールセット 角型 ハイロジック壁付フックレールセット 角型ハイロジック(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
フック(アルミ) TRUSCOフック(アルミ)TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。材質/仕上アルミ、焼付塗装取付穴数2
L形フック ブラック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)L形フック ブラックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
369税込406
1個
当日出荷
アルミ製のL形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
材質アルミ仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
ライン5連フック ベルクライン5連フックベルク(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジアイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40
ライン3連フック ベルクライン3連フックベルク(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×50×40
スリムレールフック ベルクスリムレールフックベルク(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
3日以内出荷
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。服やバックを掛けられる便利なハンガーフック。フック部分が左右にスライドするので欠けるものの大きさに合わせて調整できます
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
アルミL型フック WAKI(和気産業)アルミL型フックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミにカラー塗装をしたフックです。 軽量物を掛けるのに適しています。 出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用付属品木ネジ2本材質アルミ最大荷重(kg)10
ライン5連フック ベルクライン5連フックベルク(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40
スリム長押 ベルクスリム長押ベルク
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えますフック付きで小物整理に便利です上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えますフックはスライドして動きます石こうボード取付可能石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
ライン3連フック ベルクライン3連フックベルク(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジアイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×50×40
ライン4連フック ベルクライン4連フックベルク
3,998税込4,398
1個
当日出荷
服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジアイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)604×50×40
アルミJ型フック シロクマアルミJ型フックシロクマ
279税込307
1個
5日以内出荷
アルミ製のJ型フックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。アンバー材質アルミ耐荷重(kg)25付属品取り付けビス(2本)
スライドフック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)スライドフック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
589税込648
1個
翌々日出荷
中央のスライド部分を左右どちらにもスライドさせることができます。
用途連結用のフックです。縦(mm)28横(mm)70太さ(mm)6
収納フック NF-45D型 LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-45D型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時は、フラットになるデザインです。フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など質量(g)32種類収納タイプ奥行(mm)37.3取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類標準奥行(mm)39取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)100
スライドフック アルミ WAKI(和気産業)スライドフック アルミWAKI(和気産業)
599税込659
1個
6日以内出荷
連結用フック。中央のスライド部分を左右どちらにもスライドさせることができます。
材質アルミ合金ピンク
収納フック NF-60 LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装耐荷重N(kgf)196(20)質量(g)31トラスコ品番440-3932ダークグレー種類収納タイプ奥行(mm)40.3取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196
パラレルS形掛棒 NH-7 シロクマパラレルS形掛棒 NH-7シロクマ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質アルミ+ステンレスパイプ400#寸法H(mm)47仕上【樹脂キャップ】クローム仕上げサイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
パラレルU形掛棒 NH-8 シロクマパラレルU形掛棒 NH-8シロクマ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質アルミ+ステンレスパイプ400#寸法H(mm)52仕上シルバーサイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
レール収納システム用アルミレール ハイロジックレール収納システム用アルミレールハイロジック
789税込868
1個
3日以内出荷
壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんんマグネットなので必要な場所にすぐに設置できますパーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単ですご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してくださいマグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用しますレール収納システム専用部材
用途デスク周り、浴室、キッチンなど文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に材質アルミ幅(mm)40厚さ(mm)3
角形フック ハイロジック角形フックハイロジック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト耐荷重(kg)1呼称(mm)60参考使用荷重(kg)1
収納フック LAMP(スガツネ工業)収納フックLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。 フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。 フック収納時は、フラットになるデザインです。 フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)ホワイト質量(g)32仕上シボ推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30耐荷重(N)(先端)93、(根元)500RoHS指令(10物質対応)対応
マンモスフック LAMP(スガツネ工業)マンモスフックLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
奥行き約180 mmの大きなフックです。 肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。 滑らかで触り心地の良い質感です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ8×90(ねじ頭はフックと同仕上げ)、ロックプラグ(ねじ径Φ8用、適応ドリル径Φ10、プラグ長さ50)材質アルミニウム合金質量(g)954仕上アルマイト処理耐荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)アルミニウム合金製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。
質量(g)202奥行(mm)102材質アルミニウム合金取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)200付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター用収納フック LAMP(スガツネ工業)カウンター用収納フックLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20RoHS指令(10物質対応)対応
フック ポッシュリビングフックポッシュリビング
599税込659
1セット(3個)
4日以内出荷から37日以内出荷
シックでシンプルなデザインなフックです。散らかる、上着やコート、帽子などをオシャレに整頓。
アルミL型フック WAKI(和気産業)アルミL型フックWAKI(和気産業)
319税込351
1個
翌々日出荷
アルミにカラー塗装をしたフックです。比較的軽い物を吊るのにご使用下さい。カメラ、ビデオカメラ等落下すると破損をするようなものには不可です
安全荷重(kg)4
収納フック NF-60D型 LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60D型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など材質(フック)アルミニウム合金(ADC)質量(g)49種類収納タイプ奥行(mm)40取付け方法壁付け付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294
フック(吊り金具)