【国産 小サイズ 組立済み品】 幅約46cm 大和神棚板 雲形の横板が荘厳な神棚板 木製壁/石膏ボード対応
組立不要の完成品をお届け 小サイズ
- 用途
- 国産の桧を贅沢に使用した純国産の神棚板です。完成品でのお届けとなり、組立の手間がありません。小サイズのため、一社神棚などの小型神棚におすすめです。石膏ボード用アンカー、ビスが同梱されておりますので、石膏ボード/木製壁どちらにもご対応いただけます。
- 材質
- 桧
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 46×36×30(約)
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 棚上:43×34×27(約)
- 内容量
- 1セット
注意
※高所作業にはご注意ください。 ※取り付けはしっかりと行ってください。落下の危険があります。取り付けに慣れていない場合は大工さんや工務店様にご相談いただくことをお勧めいたします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
内装商品 の新着商品
カテゴリ































