フック(吊り金具) :「2mm 皿ねじ」の検索結果
フックとは、物体を吊したり、荷物の固定用ロープをひっかけるために取り付ける部品です。形状や大きさは様々。小さなものはネジが付いたL字型のフックから、作業用のホースを束ねてひっかける大きなJ字型のフックまであります。組み付け後に回転できるタイプや、使用しない時は出っ張りがない状態にできるものも見つかるでしょう。どのフックにも、許容荷重表示があります。用途に合わせたフックを使用し、取り付け面にも注意が必要です。石膏ボードの場合はアンカーを使用するといいでしょう。
「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)32
色バレル研磨
寸法t(mm)2
寸法W(mm)32
寸法P(mm)20
取付穴数2個
H(mm)24
表面仕上げバレル研磨
使用荷重(kN)0.4
『吊り金具』には他にこんなカテゴリがあります
フック(吊り金具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。