36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158 アズワン品番67-7194-96
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックが180°回転します。 使用しない時は倒すと邪魔になりません。 プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
用途現場設備のケーブル収納に 材質ステンレス(SUS304) 寸法D1(mm)2 寸法L3(mm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
899 税込989
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031 アズワン品番67-7200-96
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
1個
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス スイベル
回転するのでねじれを取り除きます。
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673 アズワン品番67-7196-68
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686 アズワン品番67-7197-11
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
939 税込1,033
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所スイベル
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ターンキャッチ
90度回転することにより開口が広く、太い物も容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所OPMMリング
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。 ペットの係留用チェーンによく使用されています。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):2.5●L(mm):50●S(mm):5●W(mm):13●H(mm):8●d(mm):7●t(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:201-3504 アズワン品番67-7189-58
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472 アズワン品番67-7190-56
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

水本機械製作所ロールターンバックル
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555 アズワン品番67-7188-92
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)