フック(吊り金具) :「回転アイプレート」の検索結果
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
アイが回転するので連結した時に絡みません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158
アズワン品番67-7194-96
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
『吊り金具』には他にこんなカテゴリがあります
フック(吊り金具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。