9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(3)
スチール(4)
亜鉛合金(2)
樹脂(1)
LAMP(スガツネ)収納フック
エコ商品
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。 フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。 フック収納時は、フラットになるデザインです。 フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など 材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR) ホワイト 質量(g)32 仕上シボ 推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30 耐荷重(N)(先端)93、(根元)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)収納フック
フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。フックの先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック部が波状になっているため、複数のものを分けて掛けられます。
材質亜鉛合金(ZDC) 取付け方法壁付け 種類収納タイプ 耐荷重(N)49 付加機能自動収納なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カウンター用収納フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)カウンター用収納フック
エコ商品
使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など 付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納フック NF-R64 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)収納フック NF-R64
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)90 種類収納タイプ 奥行(mm)34.2 取付け方法壁付け 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)22 付属品NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3924 材質鋼(SPCC) 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー 付加機能なし
1個
379 税込417
翌々日出荷

収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質鋼(SPCC) 付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番497-3861 質量(g)25 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし
1個
289 税込318
翌々日出荷

LAMP(スガツネ)収納フックNF-45D用ブラケット
エコ商品
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理) 材質鋼(SPCC) 質量(g)40 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷

収納フック NF-60D型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など 材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 質量(g)49 種類収納タイプ 奥行(mm)40 取付け方法壁付け 付加機能自動収納あり(ソフトクローズ) 耐荷重(N)294
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)収納フックNF-47D用ブラケット
エコ商品
収納フックNF-47D型を板金に取り付けるためのブラケットです。
用途キャビネット、車輌など 付属品十字穴付き皿小ねじM4×16 材質鋼(SPCC) 質量(g)25 仕上有色クロメート処理(3価) アズワン品番64-8619-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
3日以内出荷