「材質」から絞り込む
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から5日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30材質ステンレス鋼(SUS303)種類帽子掛仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
玉付フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷から3日以内出荷
奥行(mm)53.9取付け方法壁付け種類標準付加機能なし付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
フックLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ソリッドブロンズの格調高い高級フックです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
付属品すりわり付丸皿タッピンねじ4×50材質特殊合金質量(g)450種類標準奥行(mm)58仕上ブロンズダーク取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製玉付回転フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)34種類標準奥行(mm)44仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コート掛 TA3型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
フレックスフック ステンレス製LAMP(スガツネ工業)翌日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
用途工場設備・オフィス内・病院施設など。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0479質量(g)40種類多連奥行(mm)26仕上サテン仕上取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)60吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)当日出荷から9日以内出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
フック部が2ヶ所あるフックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0533質量(g)16種類多連奥行(mm)29.5仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)50吊下荷重N(kgf)49(5)
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類多連仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)200吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)140
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし吊下荷重N(kgf)156.8(16)
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
フレックスフック ステンレス製LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動
ステンレス鋼製 フックハンドルLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)当日出荷
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フィニッシュコートフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 スイングフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし