12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(12)
ステンレス鋼製 スイングフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XL-JSF40TT ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼 材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 質量(g)70 種類標準 奥行(mm)43 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)490 吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RF-U50 フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
用途工場設備・オフィス内・病院施設など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0479 質量(g)40 種類多連 奥行(mm)26 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)60 吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

TZ-360 ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0461 質量(g)27 種類標準 奥行(mm)41.7 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)59 吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
479 税込527
当日出荷

ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)170 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製玉付ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製玉付ジャンボフック
エコ商品
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法壁付け 種類標準 付加機能可動(フリクション) 付属品HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK-W-45F ステンレス鋼製玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製玉付回転フック
エコ商品
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)34 種類標準 奥行(mm)44 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

JN-T100 ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼 トラスコ品番799-9178 セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30 質量(g)800 種類ナス環タイプ 奥行(mm)114.5 寸法H(mm)106 寸法A(mm)80 寸法B(mm)164 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SCS13) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)392 吊下荷重N(kgf)392(40)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ステンレス鋼製玉付ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製玉付ジャンボフック
エコ商品
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックは2本あります。
付属品HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼) 種類多連 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 付加機能可動(フリクション) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JF-T100 ステンレス鋼製ジャンボ回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボ回転フック
エコ商品
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)638 種類標準 奥行(mm)110 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) アズワン品番64-8568-71 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷